Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 24VDC; 60x60x38mm; 95,99m3/h; 56dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 60x60x38mm; 95,99m3/h; 56dBA; kugelförmig
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 60x60x38mm; 95,99m3/h; 56dBA; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-PMD2406PMB1A
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PMD2406PMB1-A.(2).GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 0,43A
Versorgungsspannung: 24V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 10...27,6V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 60x60x38mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: E
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 95,99m3/h
Statischer Druck: 23,36mm H2O
Lärmbelastung: 56dBA
Drehzahl: 8000 (±10%)Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 10,3W
Leitungsgröße: 28AWG
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Lüfter-Art: axial
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,00*
€ 14,25*
€ 8,95*
ab € 13,87*
€ 20,21*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 12,86*
€ 23,15*
1 Tag
455
Frei Haus
ab € 18,86*
€ 33,01*
1 Tag
1073
€ 14,99*
ab € 22,97*
€ 45,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ28CP
ab € 0,859*
Zubehör
Sunonwealth Electric
FG-06 (B-9)
ab € 0,56*
Zubehör
Multicomp
MC32696
ab € 0,57*
Zubehör
Multicomp
MCAFM-60B
ab € 2,74*
Zubehör
Multicomp
MCAFM-60M
ab € 2,76*
Zubehör
Multicomp
MCSC100-W25
ab € 0,987*
Zubehör
Multicomp
MCSC60-P10
ab € 0,733*
Zubehör
Multicomp
MCSC60-P15/45
ab € 2,28*
Zubehör
Multicomp
MCSC60-W2
ab € 0,654*
Zubehör
NMB-Minebea
055023
ab € 1,06*
Zubehör
Sepa
FG60
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.