Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 30V; 0,5A; 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 30V; 0,5A; 250mW
Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 30V; 0,5A; 250mW
Artikel-Nr.:
     2805-PMBTA64.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMBTA64,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23;TO236AB
Frequenz: 125MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,25W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: Darlington
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0376*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.