Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; ±20%; 14x11,5x6,73mm; -55÷125°C; Anz.Wicklg: 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PM3604-15-RC
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PM3604-15-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 14x11,5x6,73mm
Drossel-Typ: Draht
Anzahl der Wicklungen: 2
Serieninduktivität: 60µH
Induktivität parallel: 15µH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,8811* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 430,42*
€ 512,1998
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 417,472*
€ 496,79168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 390,82*
€ 465,0758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 378,58*
€ 450,5102
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 352,44*
€ 419,4036
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.