Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; ±20%; 14x11,5x6,73mm; -55÷125°C; Anz.Wicklg: 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; ±20%; 14x11,5x6,73mm; -55÷125°C; Anz.Wicklg: 2
Drossel: Draht; SMD; ±20%; 14x11,5x6,73mm; -55÷125°C; Anz.Wicklg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-PM3604-10-RC
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PM3604-10-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 14x11,5x6,73mm
Drossel-Typ: Draht
Anzahl der Wicklungen: 2
Serieninduktivität: 40µH
Induktivität parallel: 10µH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,892*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,88723* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 429,312*
€ 510,88128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 409,872*
€ 487,74768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 384,58*
€ 457,6502
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 374,94*
€ 446,1786
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 354,892*
€ 422,32148
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.