Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 6mm; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON; PM-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 6mm; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON; PM-45
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 6mm; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON; PM-45
Artikel-Nr.:
     2805-PM-L45
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PM-L45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP40
Versorgungsspannung: 5...24V DC
Ausgänge: Leitung 1m
Gehäuse-Material: PBT
Frequenzwechsel: 3kHz
Betriebsstrom max.: 50mA
Reaktions-Art: Sender - Empfänger (Steckplatz)
Bereich: 6mm
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN
Sensoreneigenschaften: L Form
Stromaufnahme: 15mA
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Herstellerserie: PM-45
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,43*
€ 18,85*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,27*
€ 18,86*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 12,92*
€ 22,02*
€ 8,95*
ab € 16,70*
€ 24,00*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 19,36*
€ 27,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.