Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 6mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON; PM-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 6mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON; PM-45
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 6mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON; PM-45
Artikel-Nr.:
     2805-PM-K45-P
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PM-K45-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP40
Versorgungsspannung: 5...24V DC
Ausgänge: Leitung 1m
Gehäuse-Material: PBT
Frequenzwechsel: 3kHz
Betriebsstrom max.: 50mA
Reaktions-Art: Sender - Empfänger (Steckplatz)
Bereich: 6mm
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Sensoreneigenschaften: K Form
Stromaufnahme: 15mA
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Herstellerserie: PM-45
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 14,99*
1
€ 4,00*
ab € 12,71*
€ 18,43*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 13,18*
€ 18,44*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 12,69*
€ 21,15*
1
€ 8,95*
ab € 16,74*
€ 22,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9033945
ab € 59,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.