Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich:6mm; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-PM-K25
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PM-K25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotoschalter
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Hersteller: PANASONIC
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON; LIGHT-ON
Ausgänge: 1 m Leitung
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Material: PBT
Sensoreneigenschaften: K Form
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Reaktions-Art: Sender - Empfänger (Steckplatz)
Ausgangskonfiguration: NPN
Serie: PM-25
Betriebsstrom max.: 50mA
Frequenzwechsel: 3kHz
Versorgungsspannung: 5...24V DC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Bereich: 6mm
Stromaufnahme: 15mA
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,18*
€ 14,81*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 13,54*
€ 14,82*
€ 6,95*
ab € 14,75*
€ 17,10*
Frei Haus
ab € 15,33*
€ 17,78*
Frei Haus
ab € 22,59*
€ 25,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.