Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Peltier; 15,4V; 8,5A; 40x40x3,5mm; 85W; Al2O3; 16AWG; L: 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Peltier; 15,4V; 8,5A; 40x40x3,5mm; 85W; Al2O3; 16AWG; L: 150mm
Modul: Peltier; 15,4V; 8,5A; 40x40x3,5mm; 85W; Al2O3; 16AWG; L: 150mm
Artikel-Nr.:
     2805-PM-40X40-85
Hersteller:
     STONECOLD
Herst.-Nr.:
     TEC1-12708
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: STONECOLD
Betriebstemperatur: max. 138°C
Widerstand: 1,5Ω
Max. Betriebsspannung: 15,4V
Material: Al2O3
Äußere Abmessungen: 40x40x3,5mm
Kontaktmaterial: BiSn
Leitungsgröße: 16AWG
Leitungslänge: 0,15m
Material für Leitungsisolation: PTFE
Betriebsstrom max.: 8,5A
Max. Menge der abgeführten Wärme: 85W
Temperaturunterschied max.: 68°C
Modul-Typ: Peltier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.