Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Peltier; 14,2V; 5,3A; 40x40x4mm; 57W; Al2O3; 16AWG; L: 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Peltier; 14,2V; 5,3A; 40x40x4mm; 57W; Al2O3; 16AWG; L: 150mm
Modul: Peltier; 14,2V; 5,3A; 40x40x4mm; 57W; Al2O3; 16AWG; L: 150mm
Artikel-Nr.:
     2805-PM-40X40-57
Hersteller:
     STONECOLD
Herst.-Nr.:
     TEC1-12705
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: STONECOLD
Betriebstemperatur: max. 138°C
Widerstand: 2,4Ω
Max. Betriebsspannung: 14,2V
Material: Al2O3
Äußere Abmessungen: 40x40x4mm
Kontaktmaterial: BiSn
Leitungsgröße: 16AWG
Leitungslänge: 0,15m
Material für Leitungsisolation: PTFE
Betriebsstrom max.: 5,3A
Max. Menge der abgeführten Wärme: 57W
Temperaturunterschied max.: 68°C
Modul-Typ: Peltier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.