Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Peltier; 14,9V; 6,4A; 40x40x3,8mm; 53W; Al2O3; 16AWG; L: 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Peltier; 14,9V; 6,4A; 40x40x3,8mm; 53W; Al2O3; 16AWG; L: 150mm
Modul: Peltier; 14,9V; 6,4A; 40x40x3,8mm; 53W; Al2O3; 16AWG; L: 150mm
Artikel-Nr.:
     2805-PM-40X40-53
Hersteller:
     STONECOLD
Herst.-Nr.:
     TEC1-12706
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: STONECOLD
Betriebstemperatur: max. 138°C
Widerstand: 1,98Ω
Max. Betriebsspannung: 14,9V
Material: Al2O3
Äußere Abmessungen: 40x40x3,8mm
Kontaktmaterial: BiSn
Leitungsgröße: 16AWG
Leitungslänge: 0,15m
Material für Leitungsisolation: PTFE
Betriebsstrom max.: 6,4A
Max. Menge der abgeführten Wärme: 53W
Temperaturunterschied max.: 68°C
Modul-Typ: Peltier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.