Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Peltier; 15,4V; 3A; 40x40x4,7mm; 38W; Al2O3; 16AWG; L: 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Peltier; 15,4V; 3A; 40x40x4,7mm; 38W; Al2O3; 16AWG; L: 150mm
Modul: Peltier; 15,4V; 3A; 40x40x4,7mm; 38W; Al2O3; 16AWG; L: 150mm
Artikel-Nr.:
     2805-PM-40X40-38
Hersteller:
     STONECOLD
Herst.-Nr.:
     TEC1-12703
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: STONECOLD
Betriebstemperatur: max. 200°C
Widerstand: 3,2Ω
Max. Betriebsspannung: 15,4V
Material: Al2O3
Äußere Abmessungen: 40x40x4,7mm
Kontaktmaterial: BiSn
Leitungsgröße: 16AWG
Leitungslänge: 0,15m
Material für Leitungsisolation: PTFE
Betriebsstrom max.: 3A
Max. Menge der abgeführten Wärme: 38W
Temperaturunterschied max.: 68°C
Modul-Typ: Peltier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.