Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Peltier; 15,4V; 3,5A; 30x30x3,3mm; 27W; Al2O3; 16AWG; L: 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Peltier; 15,4V; 3,5A; 30x30x3,3mm; 27W; Al2O3; 16AWG; L: 150mm
Modul: Peltier; 15,4V; 3,5A; 30x30x3,3mm; 27W; Al2O3; 16AWG; L: 150mm
Artikel-Nr.:
     2805-PM-30X30-30
Hersteller:
     STONECOLD
Herst.-Nr.:
     TES1-12703
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: STONECOLD
Betriebstemperatur: max. 80°C
Widerstand: 2,95Ω
Max. Betriebsspannung: 15,4V
Material: Al2O3
Äußere Abmessungen: 30x30x3,3mm
Kontaktmaterial: BiSn
Leitungsgröße: 16AWG
Leitungslänge: 0,15m
Material für Leitungsisolation: PTFE
Betriebsstrom max.: 3,5A
Max. Menge der abgeführten Wärme: 27W
Temperaturunterschied max.: 66°C
Modul-Typ: Peltier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.