Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Gehäuse; 8mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Gehäuse; 8mm; schwarz
LED-Gehäuse; 8mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-PLED-HOLDER-BK
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     POWER LED HOLDER BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
Hersteller: OPTOSUPPLY
Farbe: schwarz
Durchmesser LED-Diode: 8mm
Passendes Zubehör: OSB5X;OSG5X;OSM5X;OSR5X;OSTCX;OSW4X;OSY5X
LED Dioden Zubehör-Typ: LED-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0427*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.