Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel: integrierte Schaltkreise; PLCC44; THT; Phosphorbronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: integrierte Schaltkreise; PLCC44; THT; Phosphorbronze
Sockel: integrierte Schaltkreise; PLCC44; THT; Phosphorbronze
Artikel-Nr.:
     2805-PLCC-44G
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     PLCC 44G
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: NINIGI
Kontaktbeschichtung: gold flash
Typ Sockel: integrierte Schaltkreise
Löttemperatur: 260°C / 10 s
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Anwendung: PLCC44
Betriebsstrom max.: 1A
Elektrische Montage: THT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 288 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.