Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS+FRD; 700V; DO15; Ammo Pack; 10uA; Ubr: 160V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS+FRD; 700V; DO15; Ammo Pack; 10uA; Ubr: 160V
Diode: TVS+FRD; 700V; DO15; Ammo Pack; 10uA; Ubr: 160V
Artikel-Nr.:
     2805-PKC-136
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     PKC-136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Rückspannung max.: 700V
Durchbruchspannung: 160V
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: TVS+FRD
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung;Überspannungsschutzdiode
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6877
€ 14,99*
ab € 0,31*
€ 1,45*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 1,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.