Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; 32kBSRAM,128kBRAM,512kBFLASH; LQFP100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; 32kBSRAM,128kBRAM,512kBFLASH; LQFP100
IC: ARM Mikrocontroller; 32kBSRAM,128kBRAM,512kBFLASH; LQFP100
Artikel-Nr.:
     2805-PK30N512VLL100
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PK30N512VLL100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
Hersteller: NXP (FREESCALE)
Montage: SMD
Frequenz max.: 100MHz
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: LQFP100
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: SPI;I2C;UART;CAN;IrDA;SDHC
Auflösung des Umwandlers: 16bit
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 66
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: LCD controller;LPC
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: KINETIS
Speicher: 32kB SRAM;512kB FLASH;128kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.