Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess.Zub: Verbindungskabel; 2A; 70VDC; rot; Isolation: Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mess.Zub: Verbindungskabel; 2A; 70VDC; rot; Isolation: Silikon
Mess.Zub: Verbindungskabel; 2A; 70VDC; rot; Isolation: Silikon
Artikel-Nr.:
     2805-PJ209078MM-20R
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     209078-MM-20-RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELECTRO-PJP
Farbe: rot
Isolationsmaterial: Silikon
Nennspannung: 70V DC;33V AC
Nennstrom: 2A
Leitungsquerschnitt: 0,22mm2
Mess Zubehörs-Typ: Verbindungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.