Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess.Zub: Verbindungskabel; 2A; 70VDC; schwarz; Isolation: Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mess.Zub: Verbindungskabel; 2A; 70VDC; schwarz; Isolation: Silikon
Mess.Zub: Verbindungskabel; 2A; 70VDC; schwarz; Isolation: Silikon
Artikel-Nr.:
     2805-PJ209078MM-20B
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     209078-MM-20-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELECTRO-PJP
Farbe: schwarz
Isolationsmaterial: Silikon
Nennspannung: 70V DC;33V AC
Nennstrom: 2A
Leitungsquerschnitt: 0,22mm2
Mess Zubehörs-Typ: Verbindungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.