Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: dsPIC-Mikrocontroller; 128kB; 16kBSRAM; TQFP64; 3÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: dsPIC-Mikrocontroller; 128kB; 16kBSRAM; TQFP64; 3÷3,6VDC
IC: dsPIC-Mikrocontroller; 128kB; 16kBSRAM; TQFP64; 3÷3,6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-PIC33FJ128GP706
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33FJ128GP706-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Gehäuse: TQFP64
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: dsPIC-Mikrocontroller
Interface: UART x2;SPI x2;I2C x2;ECAN x2
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 53
Anzahl Timer 16bit: 9
Anzahl Timer 32bit: 4
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: DMA
Architektur-Art: Harvard 16bit
Programmspeicher: 128kB
Familie: DSPIC
Anzahl der Kerne: 1
Eingebauter Generator: 7,37MHz;512kHz
Speicher: 16kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 9,65*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 7,58*
€ 12,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.