Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 256kB; I2C x2,IrDA,LIN,SPI x2,UART x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 256kB; I2C x2,IrDA,LIN,SPI x2,UART x2
IC: PIC-Mikrocontroller; 256kB; I2C x2,IrDA,LIN,SPI x2,UART x2
Artikel-Nr.:
     2805-PIC32MX340F256H
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MX340F256H-80I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Mikroprozessor
PIC-Mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: TQFP64
Versorgungsspannung: 2,3...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Interface: IrDA;LIN;UART x2;SPI x2;I2C x2
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 53
Anzahl Timer 16bit: 5
Anzahl Timer 32bit: 1
Architektur-Art: M4K
Programmspeicher: 256kB
Familie: PIC32
Eingebauter Generator: 32kHz;8MHz
Speicher: 32kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 6,59*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,96*
€ 8,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.