Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 128kB; 48MHz; 2,15÷3,6VDC; SMD; TQFP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 128kB; 48MHz; 2,15÷3,6VDC; SMD; TQFP44
IC: PIC-Mikrocontroller; 128kB; 48MHz; 2,15÷3,6VDC; SMD; TQFP44
Artikel-Nr.:
     2805-PIC18F47J53-IPT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F47J53-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,8mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP44
Versorgungsspannung: 2,15...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Interface: A/E/USART;MSSP (SPI / I2C)
Komparatorenanzahl: 3
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 34
Anzahl Timer 16bit: 4
Anzahl PWM Kanäle: 7
Anzahl Timer 8bit: 4
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;PMP;RTCC;Phase locked loop
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 0...48MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 128kB
Familie: PIC18
Anzahl output compare Kanäle: 10
Anzahl input capture Kanäle: 10
Anzahl kapazitiver Kanäle: 13
Eingebauter Generator: 31kHz...8MHz
Speicher: 125kB FLASH;768B SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
160
€ 5,90*
ab € 4,34*
€ 4,93*
160
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 5,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 320 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 800 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 788,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.