Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 128kB; 48MHz; 2,15÷3,6VDC; THT; DIP28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 128kB; 48MHz; 2,15÷3,6VDC; THT; DIP28
IC: PIC-Mikrocontroller; 128kB; 48MHz; 2,15÷3,6VDC; THT; DIP28
Artikel-Nr.:
     2805-PIC18F27J53-I/SP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F27J53-I/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP28
Versorgungsspannung: 2,15...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Interface: A/E/USART;MSSP (SPI / I2C)
Komparatorenanzahl: 3
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 22
Anzahl Timer 16bit: 4
Anzahl PWM Kanäle: 7
Anzahl Timer 8bit: 4
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;RTCC;Phase locked loop
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 0...48MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 128kB
Familie: PIC18
Anzahl output compare Kanäle: 10
Anzahl input capture Kanäle: 10
Anzahl kapazitiver Kanäle: 10
Eingebauter Generator: 31kHz...8MHz
Erinnerung: 8kB SRAM;125kB FLASH
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
€ 8,95*
ab € 5,09*
€ 5,74*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,59*
€ 7,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.