Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 4kB; 40MHz; 4,2÷5,5VDC; THT; DIP18; PIC18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 4kB; 40MHz; 4,2÷5,5VDC; THT; DIP18; PIC18
IC: PIC-Mikrocontroller; 4kB; 40MHz; 4,2÷5,5VDC; THT; DIP18; PIC18
Artikel-Nr.:
     2805-PIC18F1220-I/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F1220-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP18
Versorgungsspannung: 4,2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Interface: RS232;RS485;LIN;A/E/USART;ICSP
Taktfrequenz: 40MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 16
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 7
Anzahl PWM Kanäle: 1
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;Brown Out Reset (BOR)
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 0...40MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 4kB
Familie: PIC18
Anzahl kapazitiver Kanäle: 7
Speicher: 2kB SRAM;256B EEPROM;4000B FLASH
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 4,84*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,80*
€ 6,67*
1
€ 4,00*
ab € 7,51*
€ 12,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.