Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 14kB; 32MHz; I2C,SPI,UART; 2,3÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 14kB; 32MHz; I2C,SPI,UART; 2,3÷5,5VDC
IC: PIC-Mikrocontroller; 14kB; 32MHz; I2C,SPI,UART; 2,3÷5,5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-PIC16F1619-I/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1619-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP20
Versorgungsspannung: 2,3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Interface: SPI;I2C;UART
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 18/17
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl PWM Kanäle: 2
Anzahl Timer 8bit: 4
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: XLP;CWG;COG;CRC;PPS;CLC x4;ZCD
Verpackungs-Art: Tube;Tray
Betriebsfrequenz: 0...32MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 14kB
Familie: PIC16
Anzahl output compare Kanäle: 2
Anzahl input capture Kanäle: 2
Anzahl kapazitiver Kanäle: 12
Eingebauter Generator: 32kHz;32MHz
Speicher: 14000B FLASH;128B SRAM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22
€ 8,95*
ab € 1,60*
€ 2,49*
2 Tage
413
1
€ 14,99*
ab € 1,63*
€ 2,71*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,44*
€ 4,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 22 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 110 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 40,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.