Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 28kB; 20MHz; A/E/USART x2,ICSP,MSSP x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 28kB; 20MHz; A/E/USART x2,ICSP,MSSP x2
IC: PIC-Mikrocontroller; 28kB; 20MHz; A/E/USART x2,ICSP,MSSP x2
Artikel-Nr.:
     2805-PIC16F1527-I/PT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1527-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP64
Versorgungsspannung: 2,3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Interface: A/E/USART x2;MSSP x2;ICSP
Taktfrequenz: 20MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 54/53
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl Timer 8bit: 6
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;Brown Out Reset (BOR)
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 0...20MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 28kB
Familie: PIC16
Anzahl output compare Kanäle: 10
Anzahl input capture Kanäle: 10
Anzahl kapazitiver Kanäle: 30
Eingebauter Generator: 31kHz...16MHz
Erinnerung: 2kB SRAM;28000B FLASH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,79*
€ 3,93*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,90*
€ 4,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.