Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 3,5kB; 32MHz; ADC,DAC,EUSART,ICSP,PWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 3,5kB; 32MHz; ADC,DAC,EUSART,ICSP,PWM
IC: PIC-Mikrocontroller; 3,5kB; 32MHz; ADC,DAC,EUSART,ICSP,PWM
Artikel-Nr.:
     2805-PIC12F1572-I/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F1572-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Versorgungsspannung: 2,3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Interface: PWM;ADC;DAC;ICSP;EUSART
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 6
Anzahl Timer 16bit: 4
Anzahl PWM Kanäle: 3
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;PoR;XLP;watchdog;CWG;COG;Brown Out Reset (BOR)
Verpackungs-Art: Tube;Tray
Betriebsfrequenz: 0...32MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 3,5kB
Familie: PIC12
Anzahl kapazitiver Kanäle: 4
Eingebauter Generator: 32kHz;16MHz
Speicher: 3500B FLASH;256B SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.