Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 768B; 4MHz; ICSP; 2÷5,5VDC; SMD; SOT23-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 768B; 4MHz; ICSP; 2÷5,5VDC; SMD; SOT23-6
IC: PIC-Mikrocontroller; 768B; 4MHz; ICSP; 2÷5,5VDC; SMD; SOT23-6
Artikel-Nr.:
     2805-PIC10F206T-I/OT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC10F206T-I/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,95mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-6
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Interface: ICSP
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 4MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 4/3
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog
Verpackungs-Art: Band;Spule
Betriebsfrequenz: 0...4MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 768B
Familie: PIC10
Eingebauter Generator: 4MHz
Speicher: 750B FLASH;1kB SRAM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,68*
2 Tage
6032
1
€ 14,99*
ab € 0,639*
€ 1,042*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 1,31*
5
€ 4,00*
ab € 0,69*
€ 2,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC163020
ab € 128,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.