Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip PIC; PIC18; Prototypenplatine; 128kBFLASH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Microchip PIC; PIC18; Prototypenplatine; 128kBFLASH
Entw.Kits: Microchip PIC; PIC18; Prototypenplatine; 128kBFLASH
Artikel-Nr.:
     2805-PIC-WEB
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     PIC-WEB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: OLIMEX
Steckverbinder-Art: D-Sub 9pin;ICSP;RJ45 magnetisch abgeschirmt;zur Stromversorgung;UEXT
Setinhalt: Prototypenplatine
Interface: Ethernet
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Temperatursensor;I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt;Potentiometer zur Eingabe analoger Größen
Entwicklungskit-Typ: Microchip PIC
Familie: PIC18
Komponenten: PIC18F67J60
Speicher: 128kB FLASH
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
OLIMEX:
OLIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.