Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 22nF; 7,5x14,5x18mm; THT; ±20%; 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 22nF; 7,5x14,5x18mm; THT; ±20%; 15mm
Kondensator: Polypropylen; 22nF; 7,5x14,5x18mm; THT; ±20%; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-PHE850EB5220MB06R1
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE850EB5220MB06R17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 7,5x14,5x18mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 22nF
Kondensator-Art: Y2
Alias: F850BL223M300A
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,41*
1 Tag
841
3
€ 5,95*
ab € 0,3596*
€ 0,59*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,264*
€ 0,765*
1 Tag
1430
10
€ 14,99*
ab € 0,286*
€ 0,852*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.