Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X1; PHE845; 1uF; 41x21x38mm; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X1; PHE845; 1uF; 41x21x38mm; THT; ±20%
Kondensator: Polypropylen; X1; PHE845; 1uF; 41x21x38mm; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-PHE845VW7100MR30L2
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE845VW7100MR30L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 41x21x38mm
Max. Betriebsspannung: 1,5kV DC;760V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 1µF
Impulsresistenz: 100V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/105/56
Leitungslänge: 6mm
Herstellerserie: PHE845
Kondensator-Art: X1
Alias: F845RP105M760ALW0L
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
336
Frei Haus
ab € 6,22*
€ 7,66*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 8,35*
1 Tag
149
1
€ 14,99*
ab € 4,62*
€ 12,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 84 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.