Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X1; PHE845; 470nF; 41x16,5x32mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X1; PHE845; 470nF; 41x16,5x32mm; THT
Kondensator: Polypropylen; X1; PHE845; 470nF; 41x16,5x32mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PHE845VR6470MR06L2
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE845VR6470MR06L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 41x16,5x32mm
Max. Betriebsspannung: 1,5kV DC;760V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,47µF
Impulsresistenz: 100V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/105/56
Leitungslänge: 6mm
Herstellerserie: PHE845
Kondensator-Art: X1
Alias: F845RK474M760C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
105
Frei Haus
ab € 5,08*
€ 6,47*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 7,65*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,01*
€ 8,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 105 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 420 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.