Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; 470nF; 8x16x26mm; THT; ±20%; 22,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; 470nF; 8x16x26mm; THT; ±20%; 22,5mm
Kondensator: Polypropylen; X2; 470nF; 8x16x26mm; THT; ±20%; 22,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-PHE840MY6470MD14R0
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE840MY6470MD14R06L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 8x16x26mm
Max. Betriebsspannung: 280V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,47µF
Kondensator-Art: X2
Alias: F840DH474M275C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
186
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 0,98*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 1,04*
1 Tag
753
10
€ 14,99*
ab € 0,432*
€ 1,339*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 186 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
R463N347040N0M
ab € 0,273*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.