Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; 1uF; 11x21,5x26mm; THT; ±20%; 22,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; 1uF; 11x21,5x26mm; THT; ±20%; 22,5mm
Kondensator: Polypropylen; X2; 1uF; 11x21,5x26mm; THT; ±20%; 22,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-PHE840EY7100MD16R0
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE840EY7100MD16R06L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 11x21,5x26mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 1µF
Kondensator-Art: X2
Alias: F840DT105M300C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 253 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.