Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 220nF; 26x7x16,5mm; THT; ±5%; 22,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 220nF; 26x7x16,5mm; THT; ±5%; 22,5mm
Kondensator: Polypropylen; 220nF; 26x7x16,5mm; THT; ±5%; 22,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-PHE450KD6220J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE450KD6220JR06L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 26x7x16,5mm
Ausgangsmaße: L 17mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,22µF
Impulsresistenz: 600V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Alias: F450DF224J400C
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
216
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,80*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 2,14*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,85*
€ 3,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 216 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.