Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 2,2uF; 14,5x24,5x31,5mm; THT; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 2,2uF; 14,5x24,5x31,5mm; THT; ±5%
Kondensator: Polypropylen; 2,2uF; 14,5x24,5x31,5mm; THT; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-PHE426KF7220JR06L2
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE426KF7220JR06L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 14,5x24,5x31,5mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 400V DC;220V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 2,2µF
Impulsresistenz: 90V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Alias: F426FM225J400C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.