Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotowiderstand; 100mW; 16÷50kΩ; 540nm; THT; 150VDC; ØLED: 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotowiderstand; 100mW; 16÷50kΩ; 540nm; THT; 150VDC; ØLED: 5mm
Fotowiderstand; 100mW; 16÷50kΩ; 540nm; THT; 150VDC; ØLED: 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-PGM5537
Hersteller:
     Token
Herst.-Nr.:
     PGM5537
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotowiderstand
token fotowiderstand
fotowiderstand
Hersteller: Token
Montage: THT
Leistung: 0,1W
Versorgungsspannung: 150V DC
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Typ des Fotoelements: Fotowiderstand
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 540nm
Widerstand bei 10lx: 16...50kΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,085*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,6572*
€ 0,78207
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2917*
€ 0,34712
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2389*
€ 0,28429
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2192*
€ 0,26085
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1345*
€ 0,16006
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.