Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotowiderstand; 90mW; 5÷10kΩ; 540nm; THT; 100VDC; ØLED: 5,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotowiderstand; 90mW; 5÷10kΩ; 540nm; THT; 100VDC; ØLED: 5,5mm
Fotowiderstand; 90mW; 5÷10kΩ; 540nm; THT; 100VDC; ØLED: 5,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-PGM5516-MP
Hersteller:
     Token
Herst.-Nr.:
     PGM5516-MP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotowiderstand
token fotowiderstand
fotowiderstand
Hersteller: Token
Montage: THT
Leistung: 90mW
Versorgungsspannung: 100V DC
Durchmesser LED-Diode: 5,5mm
Typ des Fotoelements: Fotowiderstand
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 540nm
Widerstand bei 10lx: 5...10kΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.