Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PGA-Verstärker; 5MHz; Ch: 1; SO16-W; 1V/V,2V/V,5V/V,10V/V; 1mV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PGA-Verstärker; 5MHz; Ch: 1; SO16-W; 1V/V,2V/V,5V/V,10V/V; 1mV
IC: PGA-Verstärker; 5MHz; Ch: 1; SO16-W; 1V/V,2V/V,5V/V,10V/V; 1mV
Artikel-Nr.:
     2805-PGA207UA
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     PGA207UA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO16-W
Integrierten Schaltkreises-Typ: PGA-Verstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 5MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 1mV
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 25V/μs
Verstärkungsgrad: 1V/V;10V/V;2V/V;5V/V
Versorgungsspannungsbereich: ± 4,5...18V DC;9...36V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.