Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 260W; 5V; 20A; Unidirektional; SOD523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 260W; 5V; 20A; Unidirektional; SOD523
Diode: TVS; 260W; 5V; 20A; Unidirektional; SOD523
Artikel-Nr.:
     2805-PESD5Z3.3.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD5Z3.3,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523
Rückspannung max.: 3,3V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 20A
Durchbruchspannung: 5V
Leck strom: 50nA
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 260W
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0712*
€ 0,0951*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0557*
€ 0,3351*
1 Tag
227761
5
€ 14,99*
ab € 0,0332*
€ 0,4883*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3351*
€ 0,39877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1113*
€ 0,13245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.