Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Diode: Transil Array; 5,6V; 3A; 30W; SOT353


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Transil Array; 5,6V; 3A; 30W; SOT353
Diode: Transil Array; 5,6V; 3A; 30W; SOT353
Artikel-Nr.:
     2805-PESD3V3L4UG.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD3V3L4UG.115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT353
Struktur des Halbleiters: Unidirektional; gemeinsame Anode; vierfach unabhängig
Dioden-Typ: Transil Array
Strom im max. Impuls: 3A
Rückspannung max.: 3.3V
Leck strom: 300nA
Durchbruchspannung: 5.6V
Verlustleistung: 30W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0739*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2125*
€ 0,25288
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
5-060
ab € 68,10*
Zubehör
Bernstein
5-067-13
ab € 13,34*
Zubehör
Bernstein
5-068-13
ab € 13,34*
Zubehör
Bernstein
5-078-13
ab € 8,07*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-062-13
ab € 14,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.