Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; 2200uF; 500VDC; Ø75x145mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; 2200uF; 500VDC; Ø75x145mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; 2200uF; 500VDC; Ø75x145mm
Artikel-Nr.:
     2805-PEH200ZV4220MU2
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEH200ZV4220MU2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø75x145mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 2,2mF
Betriebsspannung: 500V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 406,13004*
€ 480,95004*
2
Frei Haus
ab € 442,05*
€ 507,79002*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 480,95004*
€ 572,33055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 469,97004*
€ 559,26435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 438,22002*
€ 521,48182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 428,94*
€ 510,4386
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 406,13004*
€ 483,29475
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 67,68834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.