Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encoder: inkremental; THT; 15Impulse/Umdrehung; Pos: 30; 5VDC; 10mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encoder: inkremental; THT; 15Impulse/Umdrehung; Pos: 30; 5VDC; 10mA
Encoder: inkremental; THT; 15Impulse/Umdrehung; Pos: 30; 5VDC; 10mA
Artikel-Nr.:
     2805-PEC11L-4220F-S0015
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PEC11L-4220F-S0015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental bourns
drehgeber inkremental
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...80°C
Betriebsspannung: 5V DC
Achsendurchmesser: 6mm
Achslänge: 20mm
Achsoberfläche: D Schnitt
Tastenhub: 1,5mm
Betriebsstrom max.: 10mA
Auflösung: 15Impulse/Umdrehung
Ausgangssignal: zwei Signale A und B
Anzahl Positionen: 30
Kerbentiefe: 0,5mm
Encoder-Typ: inkremental
Encodereigenschaften: mit Druckknopf
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,57*
1 Tag
1080
1
€ 5,95*
ab € 1,93*
€ 3,36*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,42*
€ 3,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.