Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 4,7kΩ; 3W; ±20%; 6mm; linear; 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 4,7kΩ; 3W; ±20%; 6mm; linear; 38mm
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 4,7kΩ; 3W; ±20%; 6mm; linear; 38mm
Artikel-Nr.:
     2805-PE304.7K
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PE30L0FR472MAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: VISHAY
Montage: für Frontplatten
Min. Isolationswiderstand: 1TΩ
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 3W
Widerstand: 4,7kΩ
Toleranz: ±20%
Temperaturkoeffizient: 150ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 300V
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Lötverbindung
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 38mm
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 300 ±5°
Elektrischer Drehwinkel: 270 ±10°
Potentiometereigenschaften: für industriellen Gebrauch;für militärischen Gebrauch
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 12mm
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 50mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 25,00*
ab € 24,80*
€ 31,85*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 17,98*
€ 33,97*
1 Tag
98
1
Frei Haus
ab € 24,45*
€ 41,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.