Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; zur DC-Stromversorgung; männlich; 5,5/2,1mm; 5,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; zur DC-Stromversorgung; männlich; 5,5/2,1mm; 5,5mm
Stecker; zur DC-Stromversorgung; männlich; 5,5/2,1mm; 5,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-PC-GP2.1N
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     PC-GP2.1N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
Hersteller: NINIGI
Steckverbinder-Typ: zur DC-Stromversorgung
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Max. Leitungsdurchmesser: 4,5mm
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Kontakt-Innendurchmesser: 2,1mm
Kontakt-Außendurchmesser: 5,5mm
Räumliche Orientierung: gerade
Steckergröße: 5,5/2,1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.