Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Platte: universell; einseitig, Prototyp; W:45mm; L:91mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte: universell; einseitig, Prototyp; W:45mm; L:91mm
Platte: universell; einseitig, Prototyp; W:45mm; L:91mm
Artikel-Nr.:
     2805-PC-5
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     PC-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Hersteller: SCI
Lötpunktranordnung: DIP10; DIP12; DIP14; DIP16; DIP18; DIP20; DIP4; DIP6; DIP8
Platinenausführung: einseitig; Prototyp
Platten-Typ: universell
Breite: 45mm
Laminatstärke: 1.6mm
Länge: 91mm
Weitere Suchbegriffe: eurocard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0056104699
ab € 87,97*
Zubehör
Weller Tools
T0056103699
ab € 64,97*
Zubehör
Weller Tools
T0056402199
ab € 46,16*
Zubehör
Weller Tools
T0056403799
ab € 44,73*
Zubehör
Fischer Elektronik
SB 6
ab € 0,54*
Zubehör
Fischer Elektronik
SB16S
ab € 0,62*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0200MD
ab € 109,06*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0550MD
ab € 214,13*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0300MD
ab € 129,28*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0340KD
ab € 21,87*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0670CDJ
ab € 34,78*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0810CDJ
ab € 51,75*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0760CD
ab € 109,29*
Zubehör
Ersa Löttechnik
757230
ab € 24,36*
Zubehör
Ersa Löttechnik
757235
ab € 51,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.