Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; Ni-MH; Größe: AA, AAA; Serie: Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät: für Akkus; Ni-MH; Größe: AA, AAA; Serie: Standard
Ladegerät: für Akkus; Ni-MH; Größe: AA, AAA; Serie: Standard
Artikel-Nr.:
     2805-PB420/GP
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     PB420 + 4XAA 2100MAH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Charger NICD
Charger NIMH
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Ladegerät-Typ: für Akkus
Akku-Art: Ni-MH
Größe der Zelle: AA; AAA
Setinhalt: 4 AA Akkus (2100mAh)
Serie: Standard
Ausführung: Verbraucher
Art der Stecker: EU
Hersteller: GP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG