Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitpaste; auf Silikonbasis; PASTA HP; 1,5W/mK; 100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeleitpaste; auf Silikonbasis; PASTA HP; 1,5W/mK; 100g
Wärmeleitpaste; auf Silikonbasis; PASTA HP; 1,5W/mK; 100g
Artikel-Nr.:
     2805-PASTA-HP-100
Hersteller:
     AG TERMOPASTY
Herst.-Nr.:
     ART.AGT-127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste 100g
wärmeleitpaste
wärmeleitpaste ag termopasty
Hersteller: AG TERMOPASTY
Betriebstemperatur: -50...250°C
Resistenz gegenüber: Temperatur
Dielektrizitätskonstante: 5
Wärmeleitfähigkeit: 1,5W/mK
Verpackungs-Art: Kunststoffbehälter
Chemischen Mittels-Typ: Wärmeleitpaste
Mittelanwendung: erleichtert die Wärmeableitung
Mittelbestimmung: Radiatoren
Eigenschaften des Mittels: auf Silikonbasis
Gewicht netto: 0,1kg
Form: Paste
Bezeichnung: PASTA HP
Sicherheitshinweise: P501: Inhalt/Behälter ...zuführen.;P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Gefahrenhinweise: H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Warn-Stichwort: Achtung
GHS-Code: GHS09
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.