Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; R 27 mm Hebel, Kunststoffrolle Ø 18 mm; NO + NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; R 27 mm Hebel, Kunststoffrolle Ø 18 mm; NO + NC
Endschalter; R 27 mm Hebel, Kunststoffrolle Ø 18 mm; NO + NC
Artikel-Nr.:
     2805-PAP1T41PZ11
Hersteller:
     POKÓJ
Herst.-Nr.:
     PAP1T41PZ11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: POKÓJ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 53x30,3x30mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 20...22mm
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Kunststoff
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 240V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 2,8A / 24V DC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 400V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Frequenzwechsel max.: 1Hz
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: PG13,5
Kopf-Art: R 27 mm Hebel, Kunststoffrolle Ø 18 mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.