Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; NO + NC; 10A; max.400VAC; max.250VDC; PG13,5; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; NO + NC; 10A; max.400VAC; max.250VDC; PG13,5; IP65
Endschalter; NO + NC; 10A; max.400VAC; max.250VDC; PG13,5; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-PAP1T31PZ11
Hersteller:
     POKÓJ
Herst.-Nr.:
     PAP1T31PZ11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: POKÓJ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 53x30,3x30mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 20...22mm
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Kunststoff
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 240V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 2,8A / 24V DC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 400V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Frequenzwechsel max.: 1Hz
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: PG13,5
Kopf-Art: Bolzen mit horizontalem Hebel, Kunststoffrolle Ø12,5mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.