Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 75V; 5,8A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 75V; 5,8A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 75V; 5,8A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-P6SMB75A-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     P6SMB75A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 64,1V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 5,8A
Durchbruchspannung: 75V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0448*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2329*
€ 0,27715
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.